Spécifications
Dimensions
- TailleXL
- Largeur de bande2 po
Détails
- Détails supplémentairesEntièrement diélectrique
- Classe ANSI2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI 107-2004
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementHaute visibilité
- Utilisation du vêtementVeste de visiteur
- LégendeAucun
- MatérielPolyester
- Composition du matérielSolide
- Nombre de bandes horizontales2
- Nombre de poches12
- ModèleAucun
- Gamme de produitsDe luxe
- Type de produitVestes à haute visibilité
- Couleur de la vesteOrange haute visibilité