Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la jauge2-5/8 po
- Résolution0.00005 po
- Diamètre de l’anneau de réglage1-3/8 po
Détails
- Précision0.00015 po
- Type de batterieCR2032
- Sortie de donnéesRS232
- Compteur numériqueAucun
- ComprendÉtui en bois
- Numéro de catalogue du fabricant12029
- Page de produit du fabricant
- Mesure maximale2 po
- Type de mesureÉlectronique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale1-3/8 po
- Nombre de points de contact3
- Nombre de tiges d’extension0
- Nombre de sonneries de réglage incluses1
- Type d’embûcheArrêt à cliquet, réglable à zéro
- Cote de résistance à l’eauIP 65