Motion
TS-400X18-TUFR

DODGE
TS-400X18-TUFR

Cadre de prise en charge à angle supérieur de la série TS - Fond de canal, 18.0000 po de course, 35.7500 po de longueur, 7.5000 po de base
N° D’ARTICLE MI04809248
N° MFRTS-400X18-TUFR
Prix1,322.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TS-400X18-TUFR

Cadre de prise en charge à angle supérieur de la série TS - Fond de canal, 18.0000 po de course, 35.7500 po de longueur, 7.5000 po de base
N° D’ARTICLE MI04809248
N° MFRTS-400X18-TUFR
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
Prix1,322.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    7.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    26.0000 po
  • Global Longueur  
    35.7500 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/2 po
  • Taille de la monture Take Up
    TS-400
  • Voyage  
    18.0000 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Type de fond
    Bas du canal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Téléscopique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    089798
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge de bloc d’oreiller
  • Série
    TS
  • CUP_NON
    782476509620

Aperçu

Description du fabricant
TS-400X18TUFR 089798 PRISE EN CHARGE