Motion
G5022
Station de douche oculaire d’urgence - montage sur comptoir, activation par levier de traction
N° D’ARTICLE MI04810641
N° MFRG5022
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Station de douche oculaire d’urgence - montage sur comptoir, activation par levier de traction
N° D’ARTICLE MI04810641
N° MFRG5022
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    3/8 po NPT
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Méthode d’activation
    Levier de traction
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z358.1
  • Code d’harmonisation
    848180.3070
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Platelage
  • Type de produit
    Stations de lavage des yeux et du visage

Aperçu

Description du fabricant
G5022 UNITÉ DE TUYAU DE DOUCHE OCULAIRE/RENIFLEMENT
  • L’unité de douche oculaire/boyau d’arrosage à double usage montée sur le tablier répond aux exigences de la norme ANSI Z358.1 en tant que douche oculaire primaire.
  • L’ensemble de pulvérisation peut être laissé en tant que douche oculaire fixe ou il peut être retiré pour être utilisé comme tuyau d’arrosage.
  • Élimine le besoin de douches oculaires et de tuyaux étanches séparés.
  • Ne perdez plus jamais les pare-poussière! La tête de pulvérisation est dotée de deux têtes de sortie Gentle Spray avec des couvercles antipoussière « rabattables » montés sur des bras d’alimentation en laiton chromé.
  • Activé par une soupape de pression chromée qui reste ouverte.
  • Tous les composants d’usure sont accessibles pour faciliter l’entretien.
  • Flexible en PVC renforcé 8’ .
  • Cote de tuyau de 300 lb/po2.
  • Entièrement assemblé en usine et testé à l’eau.
  • Complet avec panneau d’identification conforme à la norme ANSI