Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur45 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids0.17 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique55100 N
- Description longueLe LRT404530 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 45 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.17 lb, construit pour fournir un support de course interne durable dans les ensembles de roulements à aiguilles industriels.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT404530
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique94800 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation