Motion
505300
Pompe utilitaire submersible 5-ASP - 20 gal/min, 26 pi de tête, décharge FNPT 1 po, 1/6 hp
N° D’ARTICLE MI04814010
N° MFR505300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe utilitaire submersible 5-ASP - 20 gal/min, 26 pi de tête, décharge FNPT 1 po, 1/6 hp
N° D’ARTICLE MI04814010
N° MFR505300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Pied de tête max.
    26 pi

Détails

  • Matériau de la membrane
    Néoprène
  • Décharge
    1 dans FNPT
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    1/6 hp
  • Matériau de la turbine
    Nylon
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Nitrile
  • Désactivation du niveau
    1 à 4 po
  • Au niveau
    6 à 9 po
  • Phase
    1
  • Matériau du corps de pompe
    Aluminium coulé enduit d’époxy
  • Joint d’étanchéité
    Fluoroélastomère (FKM)
  • Matériau de l’arbre
    Acier inoxydable
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Type de commutateur
    Diaphragme en alternance
  • Conception du type
    Utilitaire submersible
  • Tension
    115 V
  • Matériaux mouillés
    Impulseur en nylon

Aperçu

Description du fabricant
505300 (5-ASP) 115V, POMPE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon