Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1-1/2 po NPT
- Pied de tête max.109 pi
- Taille du port de sortie1-1/4 po NPT
Détails
- Mot-clé de descriptionPorts NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
- EnceinteTEFC
- Fréquence50/60 Hz
- Puissance2 hp
- Pression maximale47 psi
- Débit maximum95 gal/min
- Matériau du joint toriqueViton
- Phase3
- Matériau du corps de pompeAcier inoxydable
- Joint d’étanchéitéCarbone/Céramique/Viton
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeFermer couplé au moteur
- Tension208–230/460 V
- Matériaux mouillésAcier inoxydable