Motion
BD-36-010
Table élévatrice à ciseaux électrique – capacité de 1000 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 5.25 x 36.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI04814551
N° MFRBD-36-010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table élévatrice à ciseaux électrique – capacité de 1000 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 5.25 x 36.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI04814551
N° MFRBD-36-010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    5.25 x 36.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    5.25 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    36 x 60 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    36.00 po
  • Poids
    425 lb

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    29 s
  • Type de levage
    Standard
  • Page de produit du fabricant
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    0.33 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    24.0 x 48.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.
  • Capacité de poids
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
BD-36-010 PLATE-FORME ÉLÉVATRICE 1000# 24"X48"PLA
  • Hauteur de levage jusqu’à 70 po
  • Tailles de plateforme jusqu’à 48 po x 120 po
  • Bouton-poussoir suspendu ou commande à pédale
  • Bien adapté à une grande variété d’applications