Motion
BD-36-040-W
Table élévatrice à ciseaux électrique – capacité de 4000 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 7.25 x 36.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI04814568
N° MFRBD-36-040-W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table élévatrice à ciseaux électrique – capacité de 4000 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 7.25 x 36.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI04814568
N° MFRBD-36-040-W
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    7.25 x 36.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    7.25 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    60 x 72 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    36.00 po
  • Poids
    1070 lb

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Détails supplémentaires
    Fonctionne avec un bouton-poussoir suspendu ou une commande au pied.
  • Heure d’élévation
    46 s
  • Type de levage
    Standard
  • Page de produit du fabricant
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    1.00 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    36.0 x 48.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.
  • Capacité de poids
    4000 lb

Aperçu

Description du fabricant
BD-36-040-W PLATE-FORME ÉLÉVATRICE 4000# 36"X48" P