Motion
10621
Tarauds - Série 2111 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 1/4 – 28 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI04814651
N° MFR10621
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds - Série 2111 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 1/4 – 28 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI04814651
N° MFR10621
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.255 po
  • Profondeur de taraudage
    1 po
  • Filetage Longueur  
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 28

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2111
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
10621 TAP 1/4-28 TAPER 4FL HSS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon