Motion
16831
Jeu de tarauds STI (cannelures droites) en acier haute vitesse 4111-Series, gamme de tailles de filetage de à, 4 cannelures, 3 tarauds au total
N° D’ARTICLE MI04815016
N° MFR16831
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de tarauds STI (cannelures droites) en acier haute vitesse 4111-Series, gamme de tailles de filetage de à, 4 cannelures, 3 tarauds au total
N° D’ARTICLE MI04815016
N° MFR16831
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-7/16 po
  • Longueur du filetage
    2-9/16 po
  • Taille du filetage
    1-1/8 – 12

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Point d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de prises
    3
  • Série
    4111
  • Type de taraud
    STI (cannelure droite)
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H4
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TALON 16831 1-1/8-12 4FL H4 HSS