Motion
DRM965
Entonnoir de baril - 24.5000 po de diamètre, hauteur : 11.2500 po
N° D’ARTICLE MI04815561
N° MFRDRM965
Prix350.87 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entonnoir de baril - 24.5000 po de diamètre, hauteur : 11.2500 po
N° D’ARTICLE MI04815561
N° MFRDRM965

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix350.87 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    24.5000 po
  • Hauteur
    11.2500 po

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR EN POLYÉTHYLÈNE À TÊTE OUVERTE ET ENTONNOIR DRM965-BK
  • Grande ouverture de 18 po de diamètre permettant une collecte rapide et facile des déchets
  • La construction à paroi épaisse en polyéthylène à 100 % résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • Se fixe solidement au tambour à l’aide de vis à oreilles pour remplacer le couvercle du tambour à tête ouverte
  • Le couvercle à charnière reste droit lorsqu’il est ouvert; se ferme facilement pour aider à réduire les émissions de vapeur
  • Plusieurs options de couleurs de couvercle vous permettent de séparer les fûts
  • Verrouillable pour empêcher tout accès non autorisé
  • Utiliser des écrans optionnels pour le drainage ou le filtrage