Motion
36237
Brosse à coupelle en fil métallique sertie de 6 po Wolverine, 0,020 po Remplissage en acier, écrou 5/8"-11 UNC
N° D’ARTICLE MI04815729
N° MFR36237
Prix54.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à coupelle en fil métallique sertie de 6 po Wolverine, 0,020 po Remplissage en acier, écrou 5/8"-11 UNC
N° D’ARTICLE MI04815729
N° MFR36237
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
Prix54.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.02 po
  • Diamètre  
    6 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382362379
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382362379

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPELLE MÉTALLIQUE SERTIE DE 36237 6 PO
  • Offre une action de brossage flexible et une performance rentable dans les applications de nettoyage à usage général
  • Convient à l’utilisation d’une meuleuse à angle droit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon