Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0118 po
- Diamètre1-1/8 po
- Diamètre de remplissage0.0118 po
- Longueur totale2.8500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Matériau de remplissageAcier
- Numéro CUP du fabricant012382101879
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382101879
Aperçu
- Bout creux et brossage intensif avec une certaine flexibilité
- Idéal pour les applications de nettoyage plus exigeantes dans les zones encastrées
- À utiliser avec les outils électriques de meuleuse à matrice et de meuleuse à air à angle droit