Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre3/4 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale2.5000 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige5/8 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseFin
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382362461
- Rpm max.22000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382362461
- Type de filsertie
Aperçu
- Construction à extrémité solide et action de brossage flexible
- Conçu pour offrir une utilisation économique pour les applications moins exigeantes
- À utiliser avec les outils électriques de meuleuse, de perceuse et de perceuse à colonne