Motion
36251
Brosse d’extrémité Vortec Pro - Soie en acier, nouée - Type torsadé pour câble intégral, diamètre de brosse de 2,5 cm, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI04815751
N° MFR36251
Prix16.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité Vortec Pro - Soie en acier, nouée - Type torsadé pour câble intégral, diamètre de brosse de 2,5 cm, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI04815751
N° MFR36251
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
Prix16.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    2.6000 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    5/8 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Type de brosse
    Fin
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382362515
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382362515
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE D’EXTRÉMITÉ À NŒUD DE 36251 1 PO
  • Construction creuse et action de brossage robuste
  • Conçu pour offrir une utilisation économique pour les applications moins exigeantes
  • À utiliser avec les outils électriques de meuleuse, de perceuse et de perceuse à colonne
  • Idéal pour les applications de nettoyage plus exigeantes dans les zones encastrées

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté