Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0104 po
- Diamètre1/2 po
- Diamètre de remplissage0.0104 po
- Longueur totale2.5000 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageAcier
- Numéro CUP du fabricant012382362829
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382362829
Aperçu
- Construction à extrémité solide et action de brossage flexible
- Conçu pour offrir une utilisation économique pour les applications moins exigeantes
- À utiliser avec les outils électriques de meuleuse, de perceuse et de perceuse à colonne