Motion
36006
Brosse de roue - 8 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815790
N° MFR36006
Prix83.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 8 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815790
N° MFR36006
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
Prix83.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    8 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po

Détails

  • Type de soie
    sertie
  • Numéro CUP du fabricant
    012382360061
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382360061

Aperçu

Description du fabricant
36006 8" CRIMPED WIRE WHEEL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté