Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre4 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Numéro CUP du fabricant012382360078
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382360078