Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre6 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 à 1/2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Numéro CUP du fabricant012382362010
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382362010