Motion
36206
Brosse de roue - 8 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815802
N° MFR36206
Prix68.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 8 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815802
N° MFR36206
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
Prix68.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    8 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    7.9500 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382362065
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382362065
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN FIL MÉTALLIQUE SERTIE DE 36206 8 PO.
  • Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
  • À utiliser sur les meuleuses droites et les machines fixes telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
  • Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté