Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre4 po
- Largeur de la face3/16 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale4.0000 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieNœud - Perle en filière
- Type de brosseRoue
- CouleurGris
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Utilisation dans l’industrieFabrication, pipeline
- Numéro CUP du fabricant012382362195
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382362195
- Type de filNœud
Aperçu
- Les brosses à visage étroit conviennent pour nettoyer les racines et les passages chauds et atteindre les coins
- Conçu pour une utilisation économique dans des applications moins exigeantes
- Utilisé pour la meuleuse à angle droit