Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.026 po
- Diamètre6 po
- Largeur de la face5/8 po
- Diamètre de remplissage0.026 po
- Longueur totale6.0000 po
- Longueur de la garniture7/8 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 à 1/2 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de céramique
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain120
- Numéro CUP du fabricant012382311346
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382311346
Aperçu
- Construction à moyeu métallique haute densité
- Conçu et fabriqué pour être l’outil le plus économique pour les applications nécessitant une brosse radiale de 3 po ou 4 po
- Idéal pour une utilisation sur les meuleuses droites et les machines fixes telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
- Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications