Motion
29452-E1
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 260 mm, diamètre extérieur de 480 mm, largeur de 132 mm
N° D’ARTICLE MI04816097
N° MFR29452-E1
Prix31,741.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 260 mm, diamètre extérieur de 480 mm, largeur de 132 mm
N° D’ARTICLE MI04816097
N° MFR29452-E1
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
Prix31,741.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Rayon du filet
    5.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    480 mm
  • Global Largeur  
    132 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    208.469 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    989208.633 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 kN
  • Série
    294
  • Capacité de charge statique
    2967625.899 lbf
  • CUP_NON
    4012802190724

Aperçu

Description du fabricant
29452-E1-XL POUSSIÈRE SPÉRIQUE BRG