Motion
MO265
Combinaison hygromètre à broche/sans broche avec sondes à broche distante/de rallonge - Type de capteur : Électrodes intégrées/remplaçables/sans broche (sans pénétration), Plage de mesure : sans broche - 0 à 99.9 (relative)/broche - 6.0 à 99.9 %
N° D’ARTICLE MI04816629
N° MFRMO265
Prix459.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison hygromètre à broche/sans broche avec sondes à broche distante/de rallonge - Type de capteur : Électrodes intégrées/remplaçables/sans broche (sans pénétration), Plage de mesure : sans broche - 0 à 99.9 (relative)/broche - 6.0 à 99.9 %
N° D’ARTICLE MI04816629
N° MFRMO265
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
Prix459.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    Batterie 9V , sonde à broche distante, broches de rechange, capuchon de protection et étui de transport rigide
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de mesure
    Broche - 6.0 à 99.9 %, sans broche - 0 à 99.9 (relatif)
  • Type de compteur
    Compteur d'humidité sans broche/broche
  • Type de capteur
    Électrodes intégrées/remplaçables, sans broche (sans pénétration)

Aperçu

Description du fabricant
MO265 COMPTEUR D'HUMIDITÉ COMBINÉ À BROCHES/SANS BROCHES
  • Choix de mesurer l’humidité dans le bois et d’autres matériaux de construction avec la technologie sans broche ou d’utiliser une sonde à broche à distance traditionnelle (incluse)
  •  %WME (équivalent à l'humidité du bois) lecture de l'humidité de la broche
  • Lecture relative de l’humidité sans broche pour une mesure non invasive
  • Affichage ACL numérique avec fonction de rétroéclairage et graphique à barres DEL tricolore
  • Indique rapidement la teneur en humidité des matériaux
  • Profondeur de mesure sans broche jusqu’à 0.75 po (22mm) sous la surface
  • Technologie de détection électromagnétique
  • Vérification de l’étalonnage intégrée
  • Broches d’électrodes de mesure remplaçables
  • Comprend une sonde à broche à distance pour mesurer l’humidité dans les zones difficiles d’accès
  • Complet avec batterie 9V , sonde à broche distante, broches de rechange, capuchon de protection et étui de transport rigide