Motion
380395
380395
N° D’ARTICLE MI04816669
N° MFR380395
Prix1,049.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
380395
N° D’ARTICLE MI04816669
N° MFR380395
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
Prix1,049.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Mesurez la résistance d’isolation jusqu’à 60GΩ avec des tensions d’essai de 500V, 1000V, 2500V et 5000V • Les caractéristiques supplémentaires comprennent la mesure de l’indice de polarisation (PI), la mesure du rapport d’absorption diélectrique (DAR), la mesure de la tension CA/CC jusqu’à 600V et la fonction de minuterie de 1 à 15 minutes pour les mesures IR • Complet avec fils d’essai, huit piles C, adaptateur 120V CA et étui de transport robuste

Aperçu

Description du fabricant
TESTEUR D'ISOLATION 380395 , HAUTE TENSION
  • Mesurez la résistance d'isolation jusqu'à 60GΩ avec des tensions de test de 500V, 1000V, 2500V et 5000V
  • Les autres caractéristiques comprennent la mesure de l’indice de polarisation (IP), la mesure du rapport d’absorption diélectrique (DAR), la mesure de la tension CA/CC jusqu’à 600V et la fonction de minuterie de 1 à 15 minutes pour les mesures IR
  • Comprend des fils d’essai, huit piles C, un adaptateur CA 120V et un étui de transport robuste