Motion
407860-NIST
Vibrationmètre robuste avec étalonnage traçable selon le NIST - Analyse les vibrations, la vitesse, le déplacement et l’accélération
N° D’ARTICLE MI04816696
N° MFR407860-NIST
Prix1,344.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vibrationmètre robuste avec étalonnage traçable selon le NIST - Analyse les vibrations, la vitesse, le déplacement et l’accélération
N° D’ARTICLE MI04816696
N° MFR407860-NIST
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
Prix1,344.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Mise en attente des données
  • Application
    Roulements, moteurs, pompes, machines rotatives
  • Mot-clé de description
    Analyse les vibrations, la vélocité, le déplacement et l’accélération
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793950418604
  • Mesures surveillées
    Accélération, déplacement, vitesse, vibration
  • CUP_NON
    793950418604

Aperçu

Description du fabricant
407860-NIST AVEC NIST
  • Plages - Accélération : 200m/s2, Vitesse : 200mm/s, Déplacement : 2mm
  • Capteur de vibration à distance avec adaptateur magnétique sur câble de 39 po (1m mm)
  • Le mode Enregistrement stocke les valeurs maximale et minimale pour un rappel ultérieur
  • Large plage de fréquences de 10Hz à 1kHz
  • Résolution à 0.5m/s2, 0.5mm/s et 0.005mm
  • Précision de base de ±(5 % + 2 chiffres)
  • RMS ou modes de mesure de la valeur de crête
  • Maintien des données, arrêt automatique
  • Alimentation par batterie 9V ou adaptateur CA en option
  • Complet avec capteur à distance, support magnétique, batterie 9V , étui de protection en caoutchouc avec support et étui de transport rigide