Spécifications
Détails
- Norme d’étalonnageÉtalonnage standard
- Comprend6 piles AA, carte SD, capteur d’aubes métalliques avec câble de 3.9 pi et étui de transport rigide
- Catalogue du fabricant
- Type de mesureVitesse et température de l’air
- Mesures prisespi/min, km/h, nœuds, m/s, mi/h, °C, °F
- Type de compteurThermo-anémomètre et enregistreur de données
- Détails du capteurAube métallique avec câble de 3.9 pi
- Type de capteurAube
Aperçu
- La date et l’heure de l’enregistreur de données horodatent et stockent les lectures sur une carte SD au format Excel® pour un transfert facile vers un ordinateur
- L’aube métallique résiste à des températures allant jusqu’à 158°F (70°C) et à une vitesse de l’air allant jusqu’à 6,900 pi/min
- Taux d’échantillonnage des données réglable : 1 à 3,600 secondes
- Stocke 99 lectures manuellement et 20M lectures par carte SD 2G
- Entrée thermocouple de type K/J pour les mesures à haute température
- Le grand écran ACL (9999 unités) affiche la vitesse de l’air et la température simultanément
- Précision de vitesse de 2 % grâce à une roue à aubes à roulement à billes à faible friction sur un câble de 39 po (1 m)
- Enregistrer/Rappeler les lectures MIN, MAX
- Maintien des données et mise hors tension automatique avec fonction de désactivation
- Interface PC intégrée
- Comprend six piles AA, une carte SD, un capteur d’aubes métalliques avec câble de 3.9’ (120 cm) et un étui de transport rigide