Motion
DL150
Multimètre - Fils de sonde, affichage numérique, 600 V c.a. max., courant 200 A c.a.
N° D’ARTICLE MI04816748
N° MFRDL150
Prix359.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multimètre - Fils de sonde, affichage numérique, 600 V c.a. max., courant 200 A c.a.
N° D’ARTICLE MI04816748
N° MFRDL150
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
Prix359.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    34 mm
  • Dimensions
    114 H x 63 L x 34 P mm
  • Poids
    8.7 oz

Détails

  • Type d’affichage
    Numérique
  • Couleur du boîtier
    Vert
  • Mesure du courant alternatif max.
    200 A
  • Mesure de la tension CA maximale
    600 V c.a.
  • Fonctions de mesure
    Courant CA, tension CA
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Type de sonde
    Fils de sonde
  • Catégorie de sécurité
    CAT III 600V

Aperçu

Description du fabricant
DL150 ENREGISTREUR DE DONNÉES, MONOCANAL,