Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/4 po
- Longueur de la coupe3/8 po
- Longueur totale1-9/16 po
- Diamètre de la tige1/8 po
- Longueur de la tige1-3/16 po
Détails
- Type de bord de coupeCoupe double
- Type de finExtrémité rayon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la têteCarbure
- FormeOvale
- Numéro de transactionSE-51