Motion
24652

PFERD
24652

Burr - Double Cut, 1/2 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 7/8 in Length of Cut, 2-5/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04818043
N° MFR24652
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
24652

Burr - Double Cut, 1/2 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 7/8 in Length of Cut, 2-5/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04818043
N° MFR24652
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Longueur de la coupe
    7/8 po
  • Longueur totale
    2-5/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    1-3/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Forme
    Ovale
  • Numéro de transaction
    SE-5

Aperçu

Description du fabricant
24652 BUR SE-5 OVAL ALT DIA CUT 1/2X7/8X