Motion
45196

PFERD
45196

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04818096
N° MFR45196
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
45196

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04818096
N° MFR45196
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 45196 est une roue à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain 60 , avec une taille d’étançon de 1/4 pouces, un diamètre de roue de 3 pouces, une largeur de roue de 1/2 pouces et une vitesse maximale de 20000 tr/min, adaptée à l’enlèvement de copeaux lourds.
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    097758451963

Aperçu

Description du fabricant
ROUE À LAMELLES 45196 3X1/2X1/4 60X 20000 MOIS