Motion
61003

PFERD
61003

Roue centrale enfoncée - Type 27, 5 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 24 grains, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI04818171
N° MFR61003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
61003

Roue centrale enfoncée - Type 27, 5 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 24 grains, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI04818171
N° MFR61003
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Largeur totale
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    chanfreinage, ébavurage, coulis, meulage de surface, travail sur les soudures de filets, travail sur les joints de soudure
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    097758610032
  • Dureté des roues
    L
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
61003 T27 5X1/4X7/8 A24PS 12200MOS 10/BOÎTE