Motion
61025

PFERD
61025

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 24 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI04818174
N° MFR61025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
61025

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 24 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI04818174
N° MFR61025
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
61025 -T27 4-1/2X3/16X7/8 24RS DROITE AVEC