Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Largeur totale1/4 po
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationChanfreinage, ébavurage, coulis, traitement des joints racinaires, meulage de surface, travail sur les soudures d’angle, travail sur les soudures de soudure
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON097758610261
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 27