Motion
61111

PFERD
61111

Meule à dépression centrale - type 27, diamètre de roue : 5 po, épaisseur : 1/4 po, 5/8-11 taille de trou de l’axe, 30 cran, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI04818181
N° MFR61111
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
61111

Meule à dépression centrale - type 27, diamètre de roue : 5 po, épaisseur : 1/4 po, 5/8-11 taille de trou de l’axe, 30 cran, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI04818181
N° MFR61111
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Numéro de grain
    30
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • CUP_NON
    097758611114
  • Dureté des roues
    N
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
61111 T27 5X1/4X5/8-11 A24SGT 12200MOS 1