Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central7/8 po
- Disque Diamètre5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationTravail sur les joints de soudure, ébavurage, nivellement, meulage fin étape par étape, travail en surface, travail sur les bords
- Couleur du disqueBrun
- GradeGrossière
- Numéro de grain36
- Comprend le trou centralTrou central inclus
- Quantité de colis du fabricant25 par paquet
- Rpm max.12200 tr/min
- CUP_NON097758625036