Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central3/8 po
- Diamètre de la roue3 po
- Épaisseur de la roue1/4 po
Détails
- Numéro de grain36
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.23000 tr/min
- Dureté des rouesM
- Type de roueType 1
Aperçu
Description du fabricant
69337 T1 3X1/4X3/8 A-SG 36X 23000MOS 25/