Motion
205593

ANSELL
205593

HyFlex® Gants de travail tout usage - taille très grande, poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI04819057
N° MFR205593
Prix16.40 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
205593

HyFlex® Gants de travail tout usage - taille très grande, poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI04819057
N° MFR205593
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
Votre prix16.40 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Couleur
    Gris / Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Type de main
    Paire
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, ASTM D 3389-94
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    20076490004822

Aperçu

Description du fabricant
205593 HYFLEX 11100 TAILLE 10, 0
  • Le seul gant industriel conçu avec Ionic+ , une technologie antimicrobienne enregistrée auprès de l’EPA - Enregistrement EPA n° 70927-6
  • Protection antimicrobienne auto-assainissante 360⁰ de la doublure et du revêtement
  • L’ionique+ s’avère permanent et dure toute la durée de vie du produit
  • Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation avec une vaste gamme d’appareils
  • Conforme au Règlement 528/2012 sur les biocides de l’UE pour les articles traités
  • Conçu pour que le revêtement n’inhibe pas l’action antimicrobienne
  • Protège le gant contre les odeurs, les taches et la dégradation des tissus liés aux bactéries

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon