Motion
80775
Douille sans impact - 1/2 po de taille d’entraînement, 5/8 po de taille de douille, 12 PT, type profond, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI04819189
N° MFR80775
Prix25.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille sans impact - 1/2 po de taille d’entraînement, 5/8 po de taille de douille, 12 PT, type profond, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI04819189
N° MFR80775

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    77 mm
  • Taille du support
    5/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Numéro CUP du fabricant
    99575807756
  • Matériel
    50BV30 Acier au chrome vanadium (CR-V)
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de douille
    Profond
  • CUP_NON
    099575807756

Aperçu

Description du fabricant
80775 SKT 5/8 1/2DR 12PT PROFOND

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté