Motion
81400
Tête de poire à cliquet à prise de 3/4 po, fini chrome poli, OAL 19 po, dents à engrenage 24 , poignée polie complète, tête ronde
N° D’ARTICLE MI04819249
N° MFR81400
Prix322.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête de poire à cliquet à prise de 3/4 po, fini chrome poli, OAL 19 po, dents à engrenage 24 , poignée polie complète, tête ronde
N° D’ARTICLE MI04819249
N° MFR81400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix322.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Longueur de tête
    1-11/32 po
  • Longueur totale
    19 po

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.10
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Tête flexible
    Tête fixe
  • Style de prise
    Simple
  • Type de poignée
    Pleinement poli
  • Caractéristiques de la tête
    Bouton
  • Forme de tête
    Poire
  • Magnétique
    Non
  • Type de mesure
    Standard
  • Nombre de dents d’engrenage
    24
  • Nombre de pièces
    1
  • Code PSC
    5120
  • Type de version
    Déblocage rapide
  • Style inversé
    Inversé standard
  • Type d’outil
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
81400 CLIQUET 3/4 DR QR LARME 19-3/4

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté