Motion
81662
Clé combinée décalée à 12 pointes 7/8 po, angle décalé 15°, OAL 12-1/2 po, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI04819276
N° MFR81662
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé combinée décalée à 12 pointes 7/8 po, angle décalé 15°, OAL 12-1/2 po, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI04819276
N° MFR81662
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    0.539 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1.264 po
  • Clé à fourche Taille  
    7/8 po
  • Angle de tête
    15
  • Épaisseur de la tête
    7/16 po
  • Angle décalé
    15
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    0.406 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1.783 po
  • Clé à fourche Taille  
    7/8 po
  • Global Longueur  
    12-1/2 po
  • Taille
    7/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type
    Décalage
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant
  • Type de clé
    Sans cliquet

Aperçu

Description du fabricant
81662 CLÉ MIXTE 7/8" 12PT PLEINE