Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête du caisson0.453 po
- Largeur de la tête du côté boîte1.047 po
- Clé à fourche Taille18 mm
- Angle de tête15
- Épaisseur de la tête23/64 po
- Angle décalé15
- Épaisseur de la tête à bout ouvert0.339 po
- Largeur de tête à extrémité ouverte1.461 po
- Clé à fourche Taille18 mm
- Global Longueur10-1/2 po
- Taille18 mm
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- MatérielAcier
- Système de mesureMétrique
- Nombre de points12
- Code PSC5120
- Forme de douille12 PT
- TypeDécalage
- GarantieGarantie à vie du fabricant
- Type de cléSans cliquet