Motion
81734
Clé combinée à 12 pointes 1-1/8 po 16 po OAL, acier, fini poli
N° D’ARTICLE MI04819286
N° MFR81734
Prix81.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé combinée à 12 pointes 1-1/8 po 16 po OAL, acier, fini poli
N° D’ARTICLE MI04819286
N° MFR81734

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix81.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    0.697 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1.685 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-1/8 po
  • Angle de tête
    Droit
  • Diamètre de la tête
    2.469 po
  • Épaisseur de la tête
    1/2 po
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    0.5 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    2.469 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-1/8 po
  • Global Longueur  
    16 po
  • Taille
    1-1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Remplacement à vie
  • Type de clé
    Sans cliquet

Aperçu

Description du fabricant
81734 CLÉ MIXTE 1-1/8" 12PT PLEIN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon