Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête du caisson0.724 po
- Largeur de la tête du côté boîte1.685 po
- Clé à fourche Taille30 mm
- Angle de têteDroit
- Diamètre de la tête2.555 po
- Épaisseur de la tête0.524 po
- Épaisseur de la tête à bout ouvert0.524 po
- Largeur de tête à extrémité ouverte2.555 po
- Clé à fourche Taille30 mm
- Global Longueur17 po
- Taille30 mm
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- MatérielAcier
- Système de mesureMétrique
- Nombre de points12
- Code PSC5120
- Forme de douille12 PT
- TypeClé mixte
- GarantieRemplacement à vie
- Type de cléSans cliquet