Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête du caisson0.421 po
- Largeur de la tête du côté boîte1.272 po
- Clé à fourche Taille11/16 po
- Angle de têteDroit
- Épaisseur de la tête à bout ouvert0.362 po
- Largeur de tête à extrémité ouverte1.492 po
- Clé à fourche Taille11/16 po
- Global Longueur8.8780 po
- Taille11/16 po
Détails
- Revêtement de finitionPlein poli
- MatérielAcier
- Système de mesureImpériale
- Nombre de points12
- Code PSC5120
- Forme de douille12 PT
- TypeClé mixte
- Type de cléCliquet