Motion
10116924
Détecteur portatif multigaz Altair - Monoxyde de carbone, combustible, sulfure d'hydrogène, oxygène, AA, batterie lithium-ion
N° D’ARTICLE MI04819572
N° MFR10116924
Prix6,275.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détecteur portatif multigaz Altair - Monoxyde de carbone, combustible, sulfure d'hydrogène, oxygène, AA, batterie lithium-ion
N° D’ARTICLE MI04819572
N° MFR10116924

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,275.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1.79 po
  • Hauteur totale
    6.69 po
  • Largeur totale
    3.49 po

Détails

  • Valeur nominale de décibels de l’alarme
    95 dB
  • Type d’alarme
    Audible, vibration, visuel
  • Type de batterie
    AA, lithium-ion
  • Gaz combustibles surveillés
    Pentane
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Surveillance du gaz
    Monoxyde de carbone, combustible, sulfure d’hydrogène, oxygène
  • Plage de mesure
    Combustible – 0 à 100 % LIE, oxygène – 0 à 30 % vol., monoxyde de carbone – 0 à 2000 ppm, sulfure d’hydrogène – 0 à 200 ppm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 50 °C
  • Normes respectées
    CAN/CSA C22.2 No. 152, Classe I, Classe II, Classe III, Division 1, Groupes ABCD, Groupes EFG
  • Type
    Détecteur multigaz

Aperçu

Description du fabricant
10116924 ALTAIR 5X
  • Réponse du capteur et temps d’effacement en moins de 15 secondes pour la plupart des configurations de capteur courantes
  • Essai de résistance aux chocs en moins de 15 secondes pour la plupart des configurations de capteurs courantes
  • Durée d’étalonnage de 60 secondes pour la plupart des configurations de capteurs courantes
  • Stabilité et répétabilité accrues du signal dans des conditions environnementales changeantes ou extrêmes
  • Tous les capteurs XCell peuvent être prêts à l’emploi pour une reconfiguration facile
  • L’ensemble économique est doté d’un écran monochrome
  • La trousse industrielle comprend un affichage monochrome, une ligne d’échantillonnage de 10 pi et une sonde de 1 pi
  • Trousse Deluxe avec affichage couleur, ligne d’échantillonnage de 10 pi et sonde de 1 pi