Motion
2180CF
ShopAir™ Palan à chaîne pneumatique - capacité de 300 lb, hauteur de levage de 10 pi, vitesse de levage maximale de 31 pi/min
N° D’ARTICLE MI04819760
N° MFR2180CF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ShopAir™ Palan à chaîne pneumatique - capacité de 300 lb, hauteur de levage de 10 pi, vitesse de levage maximale de 31 pi/min
N° D’ARTICLE MI04819760
N° MFR2180CF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    90 psi
  • Poids de l’outil
    33 lb
  • Poids
    33.00 lb

Détails

  • Consommation d'air
    34 scfm
  • Revêtement de finition de carrosserie
    Revêtement en poudre époxy
  • Matériau de la chaîne
    Alliage
  • Matériau du crochet
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Vitesse de levage maximale
    31 pi/min
  • Type de montage
    Crochet rigide
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
2180CF AIR DE PALAN À CHAÎNE 300LB 90PSI 10FT