Spécifications
Dimensions
- Taille de la rainure de clavette1-1/4 x 5/8 x 10-3/8 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant507
- Diamètre de l’arbre4.9375 po
- Poids49.32 lb
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant507TBP415B
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460584959
- Types de produitsTrousse de bagues TorgTaper Plus
Aperçu
- Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.