Motion
6200002
Colle à bois Gorilla, 8 oz
N° D’ARTICLE MI04822786
N° MFR6200002
Prix6.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colle à bois Gorilla, 8 oz
N° D’ARTICLE MI04822786
N° MFR6200002
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
Prix6.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    8 oz
  • Poids net
    0.693 lb
  • Hauteur totale
    7.1250 po
  • Longueur totale
    2.1880 po
  • Largeur totale
    2.1880 po
  • Résistance au cisaillement
    3900-4000 psi
  • Durée de conservation
    2-3 ans non ouverts
  • Gravité spécifique
    1.08

Détails

  • Application
    Nettoyer et sécher les surfaces à coller. Appliquer généreusement de la colle sur la surface. Joindre et fixer pendant 20 à 30 minutes. Les pièces doivent être bien ajustées. L’excès de colle peut être retiré avec un chiffon propre et humide ou gratté après le séchage de la colle. Laisser sécher pendant 24 heures.
  • Plage de température d’application
    55° à 75° F, meilleur à température ambiante
  • Type de base
    à base d’eau PVA
  • Couleur
    Couleur de bois naturel
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Couverture
    1 once liquide couvrira environ 1.6 pieds carrés
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Comp. matériel
    Bois
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Normes respectées
    ANSI/HPVA Type II
  • Substrat
    Bois
  • Type
    Adhésif à usage général
  • CUP_NON
    052427620002
  • Temps de travail
    5-10 minutes

Aperçu

Description du fabricant
6200002 8 OZ GORILLA WOOD GLUE
  • Terminer les projets rapidement : ne nécessite que 20-30 minutes de temps de serrage, entièrement durci en 24 heures.
  • Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur : Répond à la norme ANSI/HPVA Type II en matière de résistance à l’eau.
  • Polyvalent : Idéal pour une utilisation sur les bois durs, les bois mous et les composites de bois naturel.
  • Sèche la couleur naturelle : offre une ligne de liaison naturelle.
  • Conforme aux normes de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments.